商品豆知識
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える
トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4
ねじ締め能力(mm)3.8
チャック能力(mm)1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])540
電源(V)単相100
電流(A)0.8
消費電力(W)70
コード長さ(m)2.5
付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)
質量(kg)0.8
トラスコ品番379-9042
長さ(mm)192
幅(mm)59
高さ(mm)187
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大トルク(N・m)115
打撃数(min-1)0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190
絶縁方式二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)200
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16
回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)320
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205
付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)1.5
トラスコ品番360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
電源(V)100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235
付属品キャリングケース
機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。