電動工具 本体 :「モータケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350
打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
質量(kg)2.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214
付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600
保証期間1年
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。