電動工具 本体 :「レシプロソーケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。