電動工具 本体 :「彫刻機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター
付属品コレットチャック2.4mm(本体取付)・3.0mm、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース 軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0 長さ(mm)226 質量(kg)0.45 電圧(V)単相100 消費電力(W)110 回転数(min-1[r.p.m])8000~23000 コード長さ(m)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷