29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番379-9034 長さ(mm)183 幅(mm)59 質量(kg)0.9 高さ(mm)188 電流(A)0.8 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工5 ねじ締め能力(mm)3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)160 電流(A)1.8 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm)220 幅(mm)60 質量(kg)1 高さ(mm)190 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 クラッチ20段+ドリル 把握径(Φmm)0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
650Wハイパワーモーター搭載 位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに 穴あけ能力(mm) コンクリート19 穴あけ能力(mm)コアビット- 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)299 付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 質量(kg)1.75 トラスコ品番379-9204
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS815M
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル 質量(kg)1.7 電流(A)2.5 電源(V)単相100 消費電力(W)220 回転数(min-1[r.p.m])11500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 出力(W)190 コード長さ(m)1.8 電源(V)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm)3.8 チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])540 電源(V)単相100 電流(A)0.8 消費電力(W)70 コード長さ(m)2.5 付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-9042 長さ(mm)192 幅(mm)59 高さ(mm)187 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MD-12R ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 付属品チャックハンドル 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-8933 長さ(mm)187 幅(mm)55 高さ(mm)145 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212 付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構 質量(kg)1.6 トラスコ品番379-9191
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

D-1100VR ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。 二重絶縁構造。 深さ調節ストッパ付。 無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 電源(V)単相100 電流(A)5.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)260 付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース 質量(kg)1.4 トラスコ品番379-9026 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

MD-12VR 無段変速ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)無段変速ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付 無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
扱いやすい入門機。 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。 ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。 ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。 正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65) 長さ(mm)189 幅(mm)59 質量(kg)0.8 高さ(mm)191 電流(A)0.8 コード長さ(m)2 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41 クラッチ数(段)20 クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規 替刃仕様Bタイプのみ 質量(kg)1.7 トラスコ品番327-7526
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD650
高精度のテーパーチャック採用 コンパクト、軽量0.9kg
付属品チャックハンドル・ベルトフック 長さ(mm)186 幅(mm)55 質量(kg)0.9 高さ(mm)145 電流(A)2 電源(V)単相100 消費電力(W)190 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 チャック能力(mm)0.5~6.5 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツール
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ 先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応 高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ 先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換 薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト 回転数の調節ができる変速ダイヤル付き 収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース 質量(kg)1.9 タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス 回転数(min-1[r.p.m])6000~20000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120 充電時間(分)84 電池パック18V、5000mAhリチウムイオン 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) 振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 質量(kg)0.76 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119 付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号608CV 仕様二重絶縁乾式集じん機構付 絶縁方式二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2)5.2 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル APD201VR
720Wハイパワーモーター搭載 堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード 高速・低速の2速仕様 防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350 打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214 付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600 保証期間1年
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハンマードリル AED2620VR
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0~4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0~4600
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー AJ650VDL
ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 定格電流(A)4.5 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)軟鋼板6 傾斜切断(°)(左右)0~45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173 保証期間1年
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属3 切断能力(mm)木材25 ストローク数(min-1)2100 ストローク(mm)16 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×64×150 付属品ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)0.95
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハンマードリル AED2630VR
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0~4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0~4600
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg)2.4 電流(A)3.3 電源(V)100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm)93×228 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)93×185 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷