電動工具 本体 :「角度 切断機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース
長さ(mm)386
タイプスライドスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプパドルスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース
長さ(mm)386
タイプパドルスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプスライドスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。