扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
付属品コレットチャック2.4mm(本体取付)・3.0mm、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース
軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0
長さ(mm)226
質量(kg)0.45
電圧(V)単相100
消費電力(W)110
回転数(min-1[r.p.m])8000~23000
コード長さ(m)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
マルチツール
SHINKO(新興製作所)
税込¥10,228
¥9,298
高速切断機
HiKOKI(日立工機)
税込¥28,578~
¥25,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。