中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大トルク(N・m)115
打撃数(min-1)0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190
絶縁方式二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える
トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4
ねじ締め能力(mm)3.8
チャック能力(mm)1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])540
電源(V)単相100
電流(A)0.8
消費電力(W)70
コード長さ(m)2.5
付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)
質量(kg)0.8
トラスコ品番379-9042
長さ(mm)192
幅(mm)59
高さ(mm)187
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。
二重絶縁構造。
深さ調節ストッパ付。
無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
電源(V)単相100
電流(A)5.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
長さ(mm)260
付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース
質量(kg)1.4
トラスコ品番379-9026
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番491-7413
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)690
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
砥石寸法(mm)厚さ4
握り径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)890
質量(kg)2.7
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138
対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
質量(kg)2.5
消費電力(W)860
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])1000
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)2.5
対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)9.3
スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単
回転数(min-1[r.p.m])15000
電源(V)単相100
電流(A)0.65
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
チャック寸法(mm)(径)3.0
長さ(mm)250
付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ
質量(kg)0.45
トラスコ品番379-8925
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)
質量(kg)27
電流(A)1
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600
最大切削幅(mm)304(1尺)
電源コード(m)5
切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)
送材速度(m/s)0.11
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。