絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • マキタ(24)
  • アルゴファイルジャパン(13)
  • POLARIS(ポラリス)(10)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • エスコ(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • EARTH MAN(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • RELIEF(2)
  • 東京オートマック(2)
  • 下村電友舎製作所(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • コスモキカイ(2)
  • イチグチ(1)
  • オフィスマイン(1)
電源(V)
  • 12(2)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 18500(3)
  • 18700(2)
  • 22000(1)
  • 25000(2)
  • 30000(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(4)
電流(A)
  • 0.92(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 本体 :「研磨 軸」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業チェンソー目立機 3.2ニシガキ工業
8,998税込9,898
1袋
6日以内出荷
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
ドリ研 X20 ニシガキ工業ドリ研 X20ニシガキ工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業ドリ研 X14 ステンレス用ニシガキ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)連続使用時間(分)約30目立て角度(°)30質量(g)225(電気含まず)
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)ニシガキ工業(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
電動工具 本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら