『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
パット径(Φmm)123
使用圧力(MPa)0.4~0.6
全高(mm)88
空気消費量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。