ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。
ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。
高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。
低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。
環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。
トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階
長さ(mm)275
質量(kg)0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階
RoHS指令(10物質対応)対応
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。
仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)
全長(mm)246
タイプAC
電源(V)100
消費電力(W)40
グリップ径(Φmm)37
本体寸法(mm)246
電源コード(m)3
付属ビットNo.1 No.2 各1本
トルク調整無段階
強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。
独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。
配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。
動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160
スタート方式レバースタート式
付属品ビット(No.3)×2本
適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0
適合ビット六角6.35mm
トルク調整無段階
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能
ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして
セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル
長さ(mm)298
トルク調整無段階
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0
適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。
仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き
付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m
トラスコ品番634-4153
セット内容専用電源(SKP-32D)
全長(mm)195
タイプDC
消費電力(W)25
グリップ径(Φmm)29
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000
本体寸法(mm)195
付属ビットNo.0 No.1 各1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000
出力トルク(N・m)0.05~0.69
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6
適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。
仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex
付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)
トラスコ品番634-4158
全長(mm)264
タイプAC
電源(V)100
消費電力(W)45
グリップ径(Φmm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000
本体寸法(mm)264
電源コード(m)3
付属ビットNo.2 2本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000
出力トルク(N・m)0.5~1.76
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。