充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速
用途チェーンソーシャープナーとして。
付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1
質量(kg)約0.29
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000
本体寸法(mm)約250×72×55
連続使用時間約30分
充電時間3.5時間
コレットサイズ(mm)3/2.35
バッテリー容量(Ah)1.5
USBタイプMicroUSB タイプB
変速機タイプ1~6変速
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。