電動工具 本体 :「振動やすり」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。
加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370
全長(mm)228
消費電力(W)80
外径×全長(mm)44×228
定格電流(A)0.8
振動数(min-1)0~12000
無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100
セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)770
使用時間連続運転可能
寸法(mm)285×Φ44×63
回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。
超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388
消費電力(W)80
外径×全長(mm)44×228
定格電流(A)0.8
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。