10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100~120、50/60Hz 消費電力(W)55 質量(g)415(コード除く) 外径×全長(mm)42×218 トラスコ品番799-9143
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

東京オートマック木ホリデー
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)25 質量(g)580 外径×全長(mm)42×215 トラスコ品番799-9186
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。 仕様無段変速制御付 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 振動数(min-1)0~28000 振幅(mm)1 使用時間連続運転可能
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 寸法(mm)250×170×250 トラスコ品番852-1832 質量(kg)5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)8000 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg)5.3 トラスコ品番327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般 定格消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売) トラスコ品番852-2906 セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本 材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム 質量(kg)5 制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式 定格時間連続運転 入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング