充電時間60分
用途一般研磨作業
トラスコ品番628-6490
セット内容充電アダプター
軸径(Φmm)6
全長(mm)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。
付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)
トラスコ品番662-7376
径(Φmm)チャック:6
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000
本体寸法(mm)320
定格電流(A)2
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787
電圧(V)AC100
消費電力(W)210
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。