電動工具 本体 :「バフ研磨機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000 付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 ねじ径M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245 定格時間(分)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷