5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー100 AT2
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番829-1432 質量(kg)105 モーター100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー50GAT2
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 トラスコ品番561-9443 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7 付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~3/4・1~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー50GAT
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 トラスコ品番561-9442 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7 付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
309,800 税込340,780
当日出荷