電動工具 本体 :「ネジ切機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番852-0512 質量(kg)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー ねじ切機
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 モーター電圧(V)100
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
579,800 税込637,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)