電動工具 本体 :「丸管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.7
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角□100
切断能力(mm)H鋼100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
対応材質鉄工
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)31
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50
切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50
切断能力(mm)H鋼(90°)100×100
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
付属品14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。