バンドソービーバー10アサダ当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446方式荷重:ばね式本体質量(kg)55モーター(W)200切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
バンドソービーバー 4Ecoアサダ翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60対応材質鉄工電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31
バンドソービーバー 4FEcoアサダ翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33
バンドソービーバー6F (平バイス)アサダ当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7
バンドソービーバー6 (チェンバイス)アサダ翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800