高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211
アズワン品番67-2340-67
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。