165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ
質量(kg)4.3
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(45°時)34
最大切込深さ(mm)(90°時)53
仕様・用途リフォーム向け
傾斜切断(°)0-45
適合切断材鉄材、アルミ、木材
最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。