電動工具 本体 :「無段変速かくはん機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転数(min-1[r.p.m])72~360
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)三相200
軸長(mm)1000
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度1500
最大撹拌容量(L)低粘度2500
羽根径(Φmm)310
出力(kW)0.4
電源(V)三相200
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)19
軸長(mm)1190
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。