電動工具 本体 :「汎用旋盤」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパMT3
モーター出力(kW)1.5
モーター電圧(V)三相200
質量(kg)430
軸端~テーブル間距離(mm)425
コラム面距離(mm)275
移動量(mm)400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340
トラスコ品番465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。