絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業
  • マキタ(270)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(159)
  • 日東工器(89)
  • PROXXON(プロクソン)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(54)
  • EARTH MAN(47)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(45)
  • ホーザン(43)
  • エスコ(39)
  • SK11(35)
  • 本多電子(31)
  • エクセン(28)
  • E-FORCE(永興電機)(25)
  • リューター(日本精密機械工作)(24)
  • ミニター(24)
  • NSK(ナカニシ)(23)
  • レッキス工業(22)
  • ニシガキ工業(21)
  • アサダ(20)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11500(1)
  • 20000(7)
  • 40000(8)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)永興電機工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業E-FORCE パワーベルトサンダー永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)永興電機工業
129,800税込142,780
1個
当日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)永興電機工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ(ロータリーエンジン)永興電機工業
76,980税込84,678
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー永興電機工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ永興電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5723奥行(mm)150
マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m) 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m)永興電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5726コード長さ(m)3対応モータ40kモータ、20kモータ
マイクログラインダ用アクセサリー電源コード 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリー電源コード永興電機工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5722定格7A-125V
マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ベルトサンダー)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)トラスコ品番114-5714全長(mm)199適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリーΦ6タイプ)永興電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナトラスコ品番114-5712全長(mm)96.4適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm外径(mm)21.8対応モータDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)永興電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナトラスコ品番114-5710全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)29.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)永興電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品スパナトラスコ品番114-5707全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)26対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用モータ 永興電機工業マイクログラインダ用モータ永興電機工業
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モータコード
マイクログラインダ用コントローラ 永興電機工業マイクログラインダ用コントローラ永興電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷
付属品電源コード100V用トラスコ品番114-5721奥行(mm)230
電動工具 本体