AC100V電源で使用可能な小型グラインダーです。先端具を変えることによって、研削、研磨、切断など、様々な作業に使用できます。作業に合わせ回転速度が無段階で調節できます。Φ1.6、2.35、3.0、3.2mmのコレットが付属しているので、様々な先端具が取り付け可能です。
付属品コレットΦ1.6mm×1、、コレットΦ2.35mm×1、コレットΦ3.0mm×1(本体装着済み)、コレットΦ3.2mm×1
トラスコ品番253-3255
電源(V)AC100
消費電力(W)130
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~32000
定格電流(A)1.3
回転方向正(右)回転
定格使用時間30分
サイズ(mm)L230×W48×H59
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。