ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間90分
電池リチウムイオン電池※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.3
モーター電圧(V)DC3.7
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。