電動工具 本体 :「工具 締め付け」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5 適応ボルトサイズM16、M20、M22用 トラスコ品番810-9742 質量(kg)4 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3035 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30 締付トルク(N・m)100 充電時間(分)20(高速フル充電) トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3030 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、バッテリーカバー×2個、反力レバー、マイナスドライバー、スピロロックス、取扱説明書 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8 締付トルク(N・m)400
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチ
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと) 最小表示値2 連続使用回数2100
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M24 極短型シヤーレンチ
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。 狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500 締付トルク(N・m)1250 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):735●無負荷回転数(min^-1):17●適用ボルトサイズ:高力M20・M22(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5770 アズワン品番67-7236-90
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)シンプルトルコンパワーレンチ
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用 付属品取扱説明書 寸法B(mm)63.5 差込角(sq.)63.5 入力トルク(N・m)500~1100
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):540●無負荷回転数(min^-1):22●適用ボルトサイズ:高力M16・M20(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5758 アズワン品番67-7236-89
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):850●無負荷回転数(min^-1):14●適用ボルトサイズ:高力M22・M24(F8T)、超高力M20●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5774 アズワン品番67-7236-91
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷

大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルシャット
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵 周波数(Hz)50-60 精度±10度 設定角度(°)90~240
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 電源(V)単相100 締付トルク(N・m)295 トラスコ品番810-9646 材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール 質量(kg)3.8 回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 適応ボルトサイズM16用
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE シャーレンチ M
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 トラスコ品番810-9646 セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 締付トルク(N・m)295 適応ボルトサイズM16
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)M12・M14・M16ナット回転角レンチ
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)30~240 電源(V)単相100 定格消費電力(W)350(30分) 適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用 質量(kg)3.3 締付トルク(N・m)(常用)200
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチ
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズM16、M20、M22用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)6 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.3 適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])26
1台ほか
特価
239,800 税込263,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M24コードレスシヤ―レンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に 付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)6900 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットHシリーズソケット取付
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W)1550 質量(kg)4.7 適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])19
1台ほか
359,800 税込395,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用 質量(kg)5.1 締付トルク(N・m)(常用)540
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSV300 M30コードレスシヤ―レンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に 付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)8000 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットVシリーズソケット取付
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用 質量(kg)5.6 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用 質量(kg)6.1 締付トルク(N・m)(常用)850
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10 アズワン品番67-5848-94
1式
539,800 税込593,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ
ナメリ防止装置付
用途電動工具 トルシア形ボルト用 周波数(Hz)50-60
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/アウターソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17(満充電時) 本体質量(kg)5.5 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:200本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M16・M20・M22/トルシア形超高力:M16・M20
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/アウターソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8(満充電時) 本体質量(kg)6.9 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:160本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M20・M22・M24/トルシア形超高力:M20・M20・M24
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ)
最大消費電力(W)1350 周波数(Hz)50/60
1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M24シャーレンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000 適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア) 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)7.1 締付トルク(N・m)(常用)1250
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM16用(216TA)×1/アウターソケットM16用(216TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25(満充電時) 本体質量(kg)4.6 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M16締付時:400本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M16
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)建方一番
周波数(Hz)50-60
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM16用(216TA)×1・M20用(220TA)×1/アウターソケットM16用(216TA)×1・M20用(222TA)/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22(満充電時) 本体質量(kg)5.1 締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M20締付時:250本/1バッテリあたり(4.0Ah) モーターブラシレスDCモーター 適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M16・M20/トルシア形超高力:M16
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番256-2369 セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.1 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])102 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)電動シャーレンチ(グリップ回転式)
消費電力(W)1100 質量(kg)5.5 適応ボルトサイズM16・M20用 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])23 締付トルク(N・m)540
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番271-1311 セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.6 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷