電動工具 本体 :「標準締め付けトルク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)