電動工具 本体 :「電動 ねじ 回し」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1020
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3035
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30
締付トルク(N・m)100
充電時間(分)20(高速フル充電)
トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。