6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 機械主軸テーパJTNo.6 テーブル寸法(mm)328×328 出力(W)320(50Hz)/200(60Hz) 電源(V)三相200 電源コード(m)1.85 質量(kg)70 トラスコ品番392-5641 幅(mm)270 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速) テーブルタイプ
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 機械主軸テーパJTNo.6 テーブル寸法(mm)328×328 出力(W)340(50Hz)/210(60Hz) 電源(V)単相100 電源コード(m)1.85 質量(kg)70 トラスコ品番392-5633 幅(mm)270 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 機械主軸テーパJTNo.6 テーブル径(Φmm)345 出力(W)320(50Hz)/200(60Hz) 電源(V)三相200 電源コード(m)1.85 質量(kg)70 トラスコ品番392-5625 幅(mm)270 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 機械主軸テーパJTNo.6 テーブル径(Φmm)345 出力(W)340(50Hz)/210(60Hz) 電源(V)単相100 電源コード(m)1.85 質量(kg)70 トラスコ品番392-5617 幅(mm)270 高さ(mm)980 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 長さ(mm)260 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ 電気代の目安0.8円/h 長さ(mm)256 質量(kg)0.55 コード長さ(m)2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)