豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正。彫金加工
付属品HPを確認ください
適合CE認証
トラスコ品番390-2474
セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード
材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
1セット
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り
付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本
トラスコ品番390-2475
材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
質量(kg)発振器:2.6
消費電力(W)45
コード長さ(m)ハンドピース:1.7
定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)
入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)
消費電力(VA)150
発振周波数(kHz)20~24
1台
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
入力電圧(V)【発振器】AC100(50/60Hz)
仕様【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能
振動素子PZT電歪振動子
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。