1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)ラスター
RoHS
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2 取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式) ストローク幅(mm)0~6(可変設定) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷