電動工具 本体 :「アトラエース 切削油」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)
マグネット部寸法(mm)99×177
最大ストローク(mm)130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])870
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)25
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個
質量(kg)13
トラスコ品番337-7377
電流(A)10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)3芯 5m
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
種別携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)14
トラスコ品番117-6200
幅(mm)221
高さ(mm)415
奥行(mm)352
電流(A)7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520
マグネット部寸法(mm)86×170
最大ストローク(mm)105
マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個
トラスコ品番125-6547
幅(mm)432
高さ(mm)399
奥行(mm)197
電流(A)(電気ドリル)10
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25
キャブタイヤコード(m)5
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)16
トラスコ品番221-2919
幅(mm)229
高さ(mm)435
奥行(mm)414
電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]
マグネット部寸法(mm)100×200
最大ストローク(mm)88
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750
電源(V)AC200単相(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)1010
マグネット消費電力(W)75
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)50
付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)26
電流(A)(電気ドリル)5.2
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]
マグネット部寸法(mm)82×172
最大ストローク(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)680
マグネット消費電力(W)50
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)18.5
電流(A)(電気ドリル)7.0
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌日出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。
ワンタッチ刃物交換式です。
トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。
加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。
送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。
オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40
マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]
マグネット部寸法(mm)82×172
最大ストローク(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])750
電源(V)単相200
消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)46
コード長さ(m)5
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本
質量(kg)18.5
トラスコ品番221-2901
電流(A)3.5
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22
最大ストローク(mm)91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
質量(kg)12
トラスコ品番209-8440
幅(mm)280
高さ(mm)437.5
奥行(mm)360
電流(A)7
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。