セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
スタート方式レバースタート
仕様ビットアース有り
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V
コード長さ(m)1.5
付属品ビット2本吊り金具
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.35
適合ビット(mm)Φ4シャンク
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。