電動工具 本体 :「コード 断線防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)
マグネット部寸法(mm)99×177
最大ストローク(mm)130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])870
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)25
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個
質量(kg)13
トラスコ品番337-7377
電流(A)10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。