18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器 動画あり
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器 動画あり
コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業 消費電力(W)30 長さ(mm)230 回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000 コード長さ(m)2 静電気帯電防止性能ESD保護 適合ビット(mm)Φ4
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。 消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ 長さ(mm)276 質量(kg)0.87 適合ビット(mm)6.35
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。
仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182 アズワン品番67-5573-97
1台
128,000 税込140,800
7日以内出荷

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DLV7130-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9080 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

DLV7140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9098 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)1.20~3.00 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1294 全長(mm)248 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)