100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

表面処理三価ホワイト(ユニクロ) 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304J3) 種別全ねじ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理生地 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 公差D(mm)±0.4 ねじ山種類メートル並目 公差H(mm)±0.2
1パック(2個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 表面処理黒染め 頭部形状ショルダーボルト
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。 材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ 仕様六角ナット付き 頭部形状デンデンボルト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。 材質 仕上処理クロメートメッキ
1パック(4本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(80個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,103 税込1,213
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
特価
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状長方形 関連資料(0.26MB) ねじ山種類メートル並目
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 適合材コンクリート・ブロック
1パック(3本)
1,378 税込1,516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状デンデン
1個
1,969 税込2,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質SS400(生地) 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-H セラミック六角ボルト
材質セラミック 頭部形状六角
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(60個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
材質スチール、ステンレス(SUS304) 表面処理ユニクロ
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材 材質SCM435 シルバーメタリック 表面処理ジオメット 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1袋(20本)
1,350 税込1,485
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(15本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(60個)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリュー
1個
889 税込978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,676 税込1,844
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。 セット内容アンカー本体、ブッシュ 材質亜鉛合金
1箱(20セット)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理
1個
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状 材質ステンレス 穴の形状すりわり
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ニューストロング販売スイベルアライニングボルト
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状長方形 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状長方形 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)