「ねじの呼び」から絞り込む
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070イマオコーポレーション翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)340寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)70寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
RWK ノブ付きロッドイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
スイベルアイボルト SE SE16-SUSイマオコーポレーション翌々日出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040イマオコーポレーション4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050イマオコーポレーション4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)300寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)イマオコーポレーション5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法G(mm)3寸法F(mm)13寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
SE スイベルアイボルトイマオコーポレーション5日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。