絞り込み
ストローク(mm)
  • 30(64)
  • 50(84)
  • 75(7)
  • 100(92)
  • 150(75)
  • 200(88)
  • 250(56)
  • 300(64)
  • 350(23)
  • 400(31)
  • 450(23)
  • 500(37)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
  • 850(3)
  • 1000(3)
モータ種類
  • サーボモータ(264)
  • ステッピングモータ(7)
  • パルスモータ(1)
  • モータレス(34)
リード(mm)
  • 4
  • 1.5(1)
  • 2(47)
  • 2.5(116)
  • 2.86(11)
  • 3(210)
  • 5(264)
  • 6(531)
  • 8(417)
  • 10(333)
  • 12(471)
  • 13(6)
  • 16(361)
  • 20(295)
  • 24(111)
  • 30(54)
  • 48(7)
ブランド
  • SMC(305)
  • オリエンタルモーター(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータオリエンタルモーター
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
249,800税込274,780
1個
31日以内出荷
適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
92,980税込102,278
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~SMC
82,980税込91,278
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3CSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZCSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNXC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNXCSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZCSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNXC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNXCSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MDCSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MCSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDCSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LCSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNM1C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNM1CSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3CSMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNZC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNZCSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(F) グリース保持機構付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNYC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNYCSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXCSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDCSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MCSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3C SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3CSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNYC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNYCSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNXC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNXCSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNUC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNUCSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NU) 取付形状U精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNTC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNTCSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDCSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LCSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32MDS3C) SMCLEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32MDS3C)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNZC) SMCLEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNZC)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNXC) SMCLEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNXC)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32LDNXC) SMCLEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32LDNXC)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NM1C) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NM1C)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) 上側折返し

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ