絞り込み
ストローク(mm)
  • 8
  • 1(2)
  • 30(3)
  • 50(60)
  • 100(60)
  • 150(56)
  • 200(52)
  • 250(52)
  • 300(52)
  • 350(36)
  • 400(37)
  • 450(36)
  • 500(37)
  • 550(34)
  • 600(34)
  • 650(34)
  • 700(34)
  • 750(18)
  • 800(18)
  • 850(18)
  • 1000(2)
ブランド
  • オリエンタルモーター(1)
  • Gimatic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)Gimatic
191,500税込210,650
1個
25日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド堅牢なガイドロングストロークスプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120付属品DOBOT MG400用フランジ付ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB) カタログ(0.77MB)
LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターLシリーズDSC付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)6取付角寸法(mm)60ラック移動方向取付脚面に対して垂直

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ