絞り込み
ストローク(mm)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
リード(mm)
  • 10
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(14)
  • 4(2)
  • 6(56)
  • 8(2)
  • 12(43)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
ブランド
  • CKD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ CKD電動アクチュエータCKD
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。 ボールねじ駆動タイプです。
タイプスライダタイプブレーキなしグリスニップルなし(本体取付方向:標準)センサー(リミットセンサ)なし取付方向ストレート取付原点センサなし位置決めピン穴あり
KBXシリーズ 電動スライダ ボールネジ駆動 CKDKBXシリーズ 電動スライダ ボールネジ駆動CKD
359,800税込395,780
1個
26日以内出荷
サイズ(mm)10ストローク(mm)100形状中スライダブレーキタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)78×75繰返し精度(mm)±0.01モーター出力(W)100駆動方式ボールねじリード(mm)10最高速度(mm/s)600最大可搬質量(水平)(kg)40最大可搬質量(垂直)(kg)8モーター取付方法モータ左折返し

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

電動アクチュエータ