スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6(h8)
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)10(H7)
寸法C(mm)4
寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005)
寸法L2(mm)3
寸法P(mm)6
寸法Lf(mm)21.5
寸法MM3×0.5
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器
電動アクチュエータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。