スライダータイプ :「アクチュエーター」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(6)
200(6)
250(5)
300(6)
350(5)
400(6)
450(5)
500(6)
1000(5)
1050(4)
ストローク(mm)をもっと見る
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
タイプスライダタイプ
ブレーキなし
グリスニップルなし(本体取付方向:標準)
センサー(リミットセンサ)なし
取付方向ストレート取付
原点センサなし
位置決めピン穴あり
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)150
最大可搬質量(垂直)(kg)45
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)1050
寸法(幅W×高さH)(mm)220×122
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)750
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)170×97
モーター取付方法外部直取付
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)47
最大可搬質量(垂直)(kg)12
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)341
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)200
サイズ(mm)10
ストローク(mm)100
形状中スライダ
ブレーキ有
タイプスライダタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)78×75
繰返し精度(mm)±0.01
モーター出力(W)100
駆動方式ボールねじ
リード(mm)10
最高速度(mm/s)600
最大可搬質量(水平)(kg)40
最大可搬質量(垂直)(kg)8
モーター取付方法モータ左折返し
1個
¥359,800
税込¥395,780
26日以内出荷
産業用ロボット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。