ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
商品豆知識
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.075
0.1~9(6)
0.5~10(5)
1~20(8)
1~24(4)
5~45(7)
57(9)
157(9)
358(9)
587(9)
吐出量(L/min)をもっと見る
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミック
ポンプヘッドPVC
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミック
全長(mm)405
全幅(mm)194
ポンプヘッドPVC
ガスケットFKM
接続口径(Φmm)19/20x25
サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。
用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。