「吐出量(L/min)」から絞り込む
ダイヤフラムポンプ G15ヤマダコーポレーション66日以内出荷から96日以内出荷
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~