ダイヤフラムポンプ :「エア供給」の検索結果

ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下 バルブ型式ボールバルブ 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5 材質(本体(接液部))ポリプロピレン
1個
96,980 税込106,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下 バルブ型式ボールバルブ 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG) 常用圧力(MPa)0.2~0.7 使用可能液体潤滑油、切削油など 最大通過物径(Φmm)1以下
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションエアーダンパー AD
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0 材質(本体(接液部))アルミ合金 使用可能液体潤滑油、切削油など
1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
319,000 税込350,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
95,980 税込105,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
78,980 税込86,878
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
679,000 税込746,900
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6) 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ G15
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。 全長(mm)186 質量(kg)8 全幅(mm)194 全高(mm)265 材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14) 騒音値(dB)77.5 空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
1台
219,800 税込241,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)