ダイヤフラムポンプ :「エア配管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5 材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE 接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ 最高温度(℃)120 最大吐出圧力(MPa)0.8
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9 材質(バルブボール)PTFE 質量(kg)1.6 最高温度(℃)70 接続吸入/吐出(G):3/8" 最大吐出圧力(MPa)0.8 材質(ハウジング)PE 材質(Oリング)バイトン 吐出量(mL/min)25 エアー接続駆動(Rc):1/8" RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ダイアフラム)PTFE 粒子径(Φmm)(最大)3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷