ダイヤフラムポンプ :「樹脂ボール」の検索結果
関連キーワード
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.025(1)
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送
仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9
材質(バルブボール)PTFE
質量(kg)1.6
最高温度(℃)70
接続吸入/吐出(G):3/8"
最大吐出圧力(MPa)0.8
材質(ハウジング)PE
材質(Oリング)バイトン
吐出量(mL/min)25
エアー接続駆動(Rc):1/8"
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ダイアフラム)PTFE
粒子径(Φmm)(最大)3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送
仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5
材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE
接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ
最高温度(℃)120
最大吐出圧力(MPa)0.8
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。