ダイヤフラムポンプ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
49(2)
136(3)
180(1)
347(2)
386(1)
565(1)
664(2)
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE 接続口径25(A) 質量(kg)14 材質(本体)SUS316 最大吐出量(L/min)136 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE 材質(本体)アルミ 接続Rp配管メネジ 材質(Oリング)PTFE
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 材質(本体)PP 接続ansiフランジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE 材質(本体)SUS316 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 接続口径50(A) 質量(kg)26.5 材質(本体)PP 最大吐出量(L/min)565 接続ansiフランジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR 接続口径25(A) 質量(kg)7.5 材質(本体)アルミ 最大吐出量(L/min)136 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)NBR
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR 接続口径15(A) 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 最大吐出量(L/min)49 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.69 材質(Oリング)NBR
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷